SureSeal ST, sterile BMPCR-SPSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×100枚) 注文コード55300098 品番BMPCR-SPS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

BMSクライオバイアルチューブ用作業ラック
40本(4x10)立てラック
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。
自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。
ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
短期保存や搬送用に適しています。

仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0x79.6mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜104℃ アズワン品番65-3812-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする