SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×100枚) 注文コード55300107 品番BMPCR-TS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック
25本立、1.0/1.8mlチューブ用
耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
赤、青、黄、緑、橙の5色セット

仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):135.5x80.0mm●シール厚:60μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜104℃ アズワン品番65-3812-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする