96ピンプレート P.P製 BMR-PPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード55300116 品番BMR-PP
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,799
販売価格(税別)
77,999

BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック
耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。
サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付
チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用

仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.P●温度耐性:-80℃〜121℃●※ディスポーザブルです。 アズワン品番65-3812-64
注意
●※ディスポーザブルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする