96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード55300134 品番BMR-PS
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート
オートクレーブ可能(121℃、15分)
10色(白、青、赤、緑、黄、茶、橙、灰、紫、ピンク)混合
サンプルの識別が容易
※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。

仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃〜60℃●※ディスポーザブルです。 アズワン品番65-3812-67
注意
●※ディスポーザブルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする