96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード55300150 品番BMR-PS
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

BMS Cryo Vialチューブ
高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)
チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。
胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。
100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。
生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。
※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。
BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)
シリコンシール
インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。
フラットネスシール
チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。

仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃〜60℃●※ディスポーザブルです。 アズワン品番65-3812-68
注意
●※ディスポーザブルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする