MHZJ2-16DES-M9B リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC 55300271

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 注文コード55300271 品番MHZJ2-16DES-M9B
参考基準価格(税別)¥31,770 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシリンダ内径・作動方式など436種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 ボディオプション(E) エンドボスタイプ 横配管形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 材質(ダストカバー)(S) シリコンゴム(Si) オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする