MHZJ2-16DF-M9BM リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC 55300314

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 注文コード55300314 品番MHZJ2-16DF-M9BM
参考基準価格(税別)¥32,620 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシリンダ内径・作動方式など436種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 ボディオプション(-) 基本形 リード線長さ(mm)(M) 1 材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM) オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする