難燃NEWカナレックス 難燃他社管継手S型ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55300499 品番NKSF-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,070
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

NEWカナレックスと他社メーカーのFEPを接続する際に使用

材質(本体)難燃PE 付属品シーリングテープ・水密保護テープ・ビニールテープ 寸法D(mm)167 寸法D2(mm)163 寸法D3(mm)169 寸法D4(mm)139 寸法L(mm)285 適合サイズ125Φ 仕様難燃タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする