マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 アンバー BMSC0200155シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード55301139 品番BMSC0200155
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

遠心管
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
透明度の高い医療用グレードのポリマー製
自立型
目盛付(5ml刻み)
書き込みスペース付
バルク包装
滅菌済

仕様●温度耐性:-196℃〜121℃●遠心強度:〜20,000xg アズワン品番65-3816-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする