96ウェル PCRプレート ロープロファイル セミスカート FASTタイプ ホワイト BMSC0200324シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×10枚) 注文コード55301726 品番BMSC0200324
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

フリッパーラック
フタ付
収容本数:1.5ml/2.0mlチューブx96本
0.5mlチューブx96本
超肉薄で均一なウェルは適した熱伝導率による高い反応効率を保証。

仕様●切れ込み:A1●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする