384ウェル PCRプレート 切り込み A24 ABIタイプ ホワイト BMSC0200330シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×10枚) 注文コード55301769 品番BMSC0200330
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥114,399
販売価格(税別)
103,999

4-Way インターロック フリッパーラック
収容本数:0.5mlチューブx32本
1.5ml/2.0mlチューブx32本
5ml/15mlチューブx12本
50mlチューブx4本
さまざまなチューブに使用可能
超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能
超肉薄で均一なウェルは適した熱伝導率による高い反応効率を保証。

仕様●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製 アズワン品番65-3819-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする