96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード55302277 品番BMSC0200614
参考基準価格(税別)¥656,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
滅菌済み。

仕様●容量:2.2ml●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:〜4,000xg●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3823-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする