ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
55302286
品番
BMSC0200614
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適
ヒンジラックタイプ
未滅菌
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
滅菌済み。
仕様
●容量:2.2ml●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:〜4,000xg●材質:ポリプロピレン製
アズワン品番
65-3823-91