96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード55302295 品番BMSC0200613
参考基準価格(税別)¥584,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
未滅菌。

仕様●容量:2.2ml●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:〜4,000xg●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3823-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする