384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×5枚) 注文コード55302304 品番BMSC0200615
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。
目盛のないシンプルな広口タイプ
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
未滅菌。

仕様●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:〜4,000xg●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3823-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする