HARVARD
HARVARDの バイオ・食品(菌)関連用品
HARVARDの 培養用品
HARVARDの マイクロプレート
へら型電極GENEPADDLES BTXシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55302855
品番
BTX543
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●使用電圧範囲:0〜200V DC●使用パルス幅:1μsec〜99msec●ヘラ部大きさ:5x7mm●電極部形状:長方形●電極部厚さ:1mm●電極表面材質:ゴールド
アズワン品番
65-3826-30