MHZJ2-25SMS リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC 55302913

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 注文コード55302913 品番MHZJ2-25SMS
参考基準価格(税別)¥34,560 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシリンダ内径・作動方式など436種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)14 ボディオプション(M) エンドボスタイプ 軸方向配管形-M5ポート付 材質(ダストカバー)(S) シリコンゴム(Si) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする