サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4パック×5000個) 注文コード 55303074 品番 EC-600
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

キャップインサート
お求めやすい少量包装(500個)もあります。

仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml アズワン品番65-3829-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする