サンプルカップ エフィシエントカップ 1.0ml EC-600シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 注文コード55303099 品番EC-600-A
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

PCRプレート用シール アルミ製
PCR用アルミシール
PCRもしくは保存用
強い粘着力
お求めやすい少量包装(500個)。

仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ20.0×31.0mm●材質:P.S●適合機種:様々な機種に使用可能●容量:1.0ml アズワン品番65-3829-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする