エンジンチェンソー ジャストシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55303789 品番GZ3500TEZ-91PX14 SP
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。

質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 チェンタイプ91PX 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5 バー(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55303789
2023-11-12
用途:
樹木伐採
後藤きのこ園 様 (農・林・水産業)

軽量ですが、パワー不足は感じませんでした。
満足出来る製品でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする