キャップインサート Φ5.3mm ライラック M957Lシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×500個) 注文コード55303966 品番M957L
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

連続分注機用ユニバーサルチップ Ritips(R) evolution 連続分注機 Ritter Ripette(R) (#42001-0000)もしくは Ripette(R) pro(#42020-0000)にお使いいただける他に、ほとんどの分注機に対応した設計
※ 自動認識は作動しません。手動で設定する必要があります。
すべてのアプリケーションに対して確実にそして正確に機能するような分注システムを提供
連続分注に対応する1μl〜50mlの9種類のチップを用意、品質を保証するための試験済
滅菌済のbioclean品質のチップは個別包装
DNase, RNase, DNA, endotoxin free(biocleanのみ)
各バッチごとの証明書は必要に応じて入手可能でトレーサビリティのためのロット番号は外箱に記載済

仕様●サイズ:Φ5.3mm●色:5色(ブルー、グリーン、イエロー、レッド、ライラック)●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-3834-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする