NSZ257EZ エンジン式動力噴霧機 ゼノア 55303974

エンジン式動力噴霧機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55303974
品番
NSZ257EZ
参考基準価格(税別)¥95,600販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。

仕様
カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)
8.6
最大吐出圧力(MPa)
2.5
薬剤タンク容量(L)
20
排気量(cm3)
22.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする