PCRプレート用シール アルミ製 MB-ASMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード55304009 品番MB-ASM
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

マイクロプレート型シャーレ
培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。
積み重ねた場合の安定性も良好
各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適
電子滅菌済・個別包装

仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃ アズワン品番65-3835-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする