GUNSTER
GUNSTERの バイオ・食品(菌)関連用品
GUNSTERの 培養用品
GUNSTERの マイクロプレート
qPCRプレート 96Well用シール(Bio-Radタイプ・粘着タイプ) MB-BQSMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55304027
品番
MB-BQSM
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3835-06