PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル MB-P02-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×3000本) 注文コード55304054 品番MB-P02-A
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

テストチューブラックマルチラック 12〜13mmΦ用
84本立
耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。
腐食の心配もありません。
インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能
未滅菌
※他の色についてはお問い合わせ下さい。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長23.2mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃〜121℃ アズワン品番65-3835-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする