PCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-P08-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×960本) 注文コード55304088 品番MB-P08-B
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

テストチューブラックマルチラックJr 16mmΦ用
30本立
耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。
腐食の心配もありません。
インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能
未滅菌
※他の色についてはお問い合わせ下さい。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃〜121℃ アズワン品番65-3835-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする