PCRプレート 96well用シール MB-PSMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード55304140 品番MB-PSM
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

DNase, RNaseフリー
リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン
フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用
-80℃〜105℃の環境で使用可能
低い自家蛍光特性
フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。

仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:80μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃〜120℃ アズワン品番65-3835-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする