GUNSTER
GUNSTERの バイオ・食品(菌)関連用品
GUNSTERの 培養用品
GUNSTERの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ナチュラル MB-Q100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(960本)
注文コード
55304149
品番
MB-Q100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃〜121℃
アズワン品番
65-3835-21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55304149
MB-Q100
13633256
MB-Q100
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ
アズワン
1箱(10袋×12セット)
¥
12,100
税込
¥
13,310
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)