GUNSTER
GUNSTERの バイオ・食品(菌)関連用品
GUNSTERの 培養用品
GUNSTERの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml ナチュラル MB-Q100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×960本)
注文コード
55304158
品番
MB-Q100
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃〜121℃
アズワン品番
65-3835-22