ネイルマスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55304193 品番DRILL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

ジェルオフが超時短!!
静音設計
過負荷自動安全保護システム
安心の1年保証
・マスターしやすい説明書付き!

セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個) 質量(g)1096 出力(W)コントローラボックス:6.5〜8 電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする