GUNSTER
GUNSTERの バイオ・食品(菌)関連用品
GUNSTERの 培養用品
GUNSTERの マイクロプレート
リアルタイムPCRプレート 96well サブセミスカート 0.2ml ナチュラル MB-Q96シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×50枚)
注文コード
55304210
品番
MB-Q96
参考基準価格(税別)
¥104,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000g●温度耐性:-40℃〜121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●チューブの烽ウ:21mm
アズワン品番
65-3835-32
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。