リアルタイムPCRプレート 96well サブセミスカート 0.1ml ナチュラル MB-Q96-LPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード55304228 品番MB-Q96-LP
参考基準価格(税別)¥104,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

DNase, RNaseフリー
リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン
フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用
-80℃〜105℃の環境で使用可能
低い自家蛍光特性
フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000g●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●チューブの烽ウ:16mm アズワン品番65-3835-38
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする