AY-L22H-W ルームエアコン シャープ 55304349

AY-L22H-W ルームエアコン シャープ 55304349 AY-L22H-W ルームエアコン シャープ 55304349 AY-L22H-W ルームエアコン シャープ 55304349 AY-L22H-W ルームエアコン シャープ 55304349 AY-L22H-W ルームエアコン シャープ 55304349

ルームエアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55304349 品番AY-L22H-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高さ250mmにこだわりの仕様、コンパクト・ハイグレードモデル。

ホワイト タイプ壁掛け 適用畳数おもに6畳用 電源100V 平行型 冷房の目安冷房対応畳数(目安)冷房9畳まで (6〜9畳)、冷房(木造和室目安)6 畳、冷房(鉄筋洋室目安)9 畳 冷房能力(kW)2.2 冷房消費電力(W)570 暖房の目安暖房対応畳数(目安)暖房7畳まで (6〜7畳)、暖房(木造和室目安)6 畳、暖房(鉄筋洋室目安)7 畳 暖房能力(kW)2.5 暖房消費電力(W)530 低温暖房能力(kW)2.9 清潔機能フィルター自動洗浄、自動熱交換器洗浄、内部乾燥、除菌、脱臭、イオン機能:プラズマクラスター、衣類乾燥 快適機能除湿、快適気流/気流制御 機能スマートフォン対応 COCORO AIR(無料) COCORO MEMBERSへの会員登録(無料)が必要、光センサー、AI自動運転、新冷媒R32 省エネ基準達成率(%)100%(2010年度) 通年エネルギー消費効率(APF)5.8(JIS C 9612:2005)、5.8(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量(kWh)760kWh(JIS C 9612:2005)、717kWh(JIS C 9612:2013) 電気代の目安19359 円 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)室内機:798×249×299、室外機:670(+配管カバー部:57)×540×280(脚含む:326) 質量(kg)室内機:11、室外機:22 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする