画像準備中

リングロックチューブ 0.6ml ナチュラル NT-172Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード55304368 品番NT-172S
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

BIOTUBETM ラック 8連チューブ付
グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。
ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。
DNase, RNase, DNA, pyrogen free
オートクレーブ可能
半透明なフタ、プレート、8連チューブ付
持ち運びやすいデザイン
読み取りやすいIDナンバーや文字
プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm, 全長30.4mm, 胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3837-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする