曜日別特売
NT-175 リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175シリーズ ビーエム機器 55304377

リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード55304377品番NT-175
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

BIOTUBETM ラック 8連チューブ付
グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。
ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。
DNase, RNase, DNA, pyrogen free
オートクレーブ可能
半透明なフタ、プレート、8連チューブ付
持ち運びやすいデザイン
読み取りやすいIDナンバーや文字
プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3837-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする