ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D04Nシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×72枚) 注文コード55304474 品番P96D04N
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

BIOTUBETM グリッドプレート
DNase, RNase, DNA, pyrogen free
1.2mlチューブ用標準的な96ウェルデザイン
シングルチューブおよび8連、12連チューブ用
読み取りやすいIDナンバーや文字
4本の脚が付いていて、冷蔵、冷凍、ウォーターバスに使用可能
※BIOTUBETM保存ボックスやチューブは付属されていません。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3838-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする