ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCRシングルチューブ キャップレス 0.2ml ナチュラル PCR-02Cシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個×1000本)
注文コード
55304736
品番
PCR-02C
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
T312 クライオバイアル用キャップインサート
クライオバイアル(T301シリーズ、T310シリーズ)用キャップインサート
サンプルの識別がしやすい
オートクレーブ可能
書き込み可能
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3839-43