PCRシングルチューブ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02Dシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×1000本) 注文コード55304745 品番PCR-02D
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

T312 クライオバイアル用キャップインサート
クライオバイアル(T301シリーズ、T310シリーズ)用キャップインサート
サンプルの識別がしやすい
オートクレーブ可能
書き込み可能

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3839-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする