ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02F2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個×1000本)
注文コード
55304754
品番
PCR-02F2
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
シングルフラットキャップwithチューブ:0.1ml
シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性性
ロープロファイルのため反応効率が高い
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3839-49