PCRプレート 24well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-24-Iシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード55304788 品番PCR-24-I
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml
チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。
ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3839-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする