PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×1000本) 注文コード55304815 品番PCR-8A
参考基準価格(税別)¥95,200 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml
チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。
ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3839-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする