PCRプレート 96well シンプレート 0.2ml ナチュラル PCR-96-I2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×25枚) 注文コード55304858 品番PCR-96-I2
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

96well ホワイトプレートタイプ:0.1ml
通常のPCRプレートより蛍光強度を増強
縦(A〜H)、横(1〜12)に刻印あり
プレートサイドにラベル貼付、書き込みスペースがあり
ロボットフレンドリー設計
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3839-83
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする