PCRプレート 96well用マット ハーフスカート・フルスカート用 PCR-96-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×10枚) 注文コード55304876 品番PCR-96-M
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml
チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。
ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止
チューブ胴体部に書き込み可能
プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3839-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする