リアルタイムPCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード55304946 品番QPCR-8W
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

T330-5N ECONOTUBETM チューブ
ECONOTUBETM マイクロチューブはサンプル保存を含む一般的な用途に使用できます。フタがしっかり閉まる一体型チューブです。
※加熱する用途には使用できません。
フタがしっかり閉まる一体型
エコノミカルタイプの微量遠心チューブ

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3840-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする