PCRチューブ用クーラーラック 96穴 R-2022-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5パック×2個) 注文コード55304998 品番R-2022-G
参考基準価格(税別)¥102,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ClikLokチューブ フラットトップ
20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
目視でも確認できる明瞭なチューブ
耐熱性
高速遠心可能な頑丈さ
しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用

仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):141.0x99.0x44.0mm●ウェル直径:Φ6.8mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑 アズワン品番65-3840-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする