マイクロプレート型シャーレ S01F01Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード55305217 品番S01F01S
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ClikLokチューブ フラットトップ
20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
目視でも確認できる明瞭なチューブ
耐熱性
高速遠心可能な頑丈さ
しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして適しています。

仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):127.7x85.4x11.7mm●材質:P.S アズワン品番65-3841-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする