LE-A0612-PS アクリルパネル LION (ライオン事務器) 55305478 LE-A0612-PS アクリルパネル LION (ライオン事務器) 55305478

アクリルパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55305478 品番LE-A0612-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

同一素材のアクリル製お手軽パネル

寸法(幅×高さ)(mm)1200×600 用途オフィスや受付窓口での飛沫感染防止対策として 材質アクリル製 厚さ(mm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×150×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする