ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-202Sシリーズ
商品レビューを投稿する
78日以内出荷
返品不可
78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×500本)
注文コード
55305838
品番
T-202S
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
テストプレート用ツール
プレートスタンド
24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に最適
滑り止めラバー付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃●コニカル型:1.5ml
アズワン品番
65-3848-39