クライオチューブ 4.0ml 自立型 アウターキャップ T310-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×1000本) 注文コード55305944 品番T310-4A
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

テストプレート用ツール
24well用ノート
プレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙
記録しやすい大きなマス目
未滅菌
※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。

仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3849-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする