PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル T325-2VNシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×1000本) 注文コード55306206 品番T325-2VN
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3849-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする